Eriks
KAUTEX

KAUTEX Weithalsflasche LDPE 2000ml

  • ERIKS:13730552
  • Hersteller:110-W2000
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.25

-

5+

CHF 7.95

3.64%

10+

CHF 7.75

6.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAUTEX
Inhalt
2 l
Höhe
247 mm
Farbe
Natur
Öffnungsdurchmesser
50 mm
Material
LDPE
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026