Eriks
KAUTEX

KAUTEX Weithalsflasche LDPE 100ml

  • ERIKS:13730548
  • Hersteller:110-W0100
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

397 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.90

-

5+

CHF 2.80

3.45%

10+

CHF 2.75

5.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAUTEX
Inhalt
0.1 l
Öffnungsdurchmesser
23.8 mm
Höhe
93.5 mm
Material
LDPE
Farbe
Natur
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026