CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.10 | - |
5+ | CHF 25.30 | 9.96% |
10+ | CHF 23.90 | 14.95% |
20+ | CHF 22.50 | 19.93% |
40+ | CHF 21.10 | 24.91% |
60+ | CHF 20.60 | 26.69% |
90+ | CHF 20.20 | 28.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-A |
Material | Polypropylen PP |
Kupplungsgrösse | 3" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |