KAMLOK

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:14886373
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.60

-

5+

CHF 21.20

10.17%

10+

CHF 20.00

15.25%

20+

CHF 18.80

20.34%

40+

CHF 17.70

25.00%

60+

CHF 17.30

26.69%

90+

CHF 16.90

28.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-A
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
1.1/2