CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.81inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.60 | - |
5+ | CHF 35.60 | 10.10% |
10+ | CHF 33.70 | 14.90% |
20+ | CHF 31.80 | 19.70% |
40+ | CHF 29.70 | 25.00% |
60+ | CHF 29.10 | 26.52% |
90+ | CHF 28.50 | 28.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | PP |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |