CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
5+ | CHF 12.40 | 9.49% |
10+ | CHF 11.60 | 15.33% |
20+ | CHF 11.10 | 18.98% |
40+ | CHF 10.30 | 24.82% |
60+ | CHF 10.10 | 26.28% |
90+ | CHF 9.90 | 27.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | PP |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |