CHF 53.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.70 | - |
5+ | CHF 48.30 | 10.06% |
10+ | CHF 45.70 | 14.90% |
20+ | CHF 42.90 | 20.11% |
40+ | CHF 40.30 | 24.95% |
60+ | CHF 39.50 | 26.44% |
90+ | CHF 38.70 | 27.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |