CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.37inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.50 | - |
5+ | CHF 98.40 | 10.14% |
10+ | CHF 93.10 | 14.98% |
20+ | CHF 87.50 | 20.09% |
40+ | CHF 82.10 | 25.02% |
60+ | CHF 80.40 | 26.58% |
90+ | CHF 78.80 | 28.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |