KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14887009
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.50

-

5+

CHF 142.00

9.84%

10+

CHF 134.00

14.92%

20+

CHF 126.00

20.00%

40+

CHF 118.50

24.76%

60+

CHF 116.00

26.35%

90+

CHF 113.50

27.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-E
Typ
E
Code
633-E
Material
Edelstahl (1.4408)
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Max. Betriebsdruck
20 bar