CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.30 | - |
5+ | CHF 56.10 | 9.95% |
10+ | CHF 53.00 | 14.93% |
20+ | CHF 49.90 | 19.90% |
40+ | CHF 46.70 | 25.04% |
60+ | CHF 45.90 | 26.32% |
90+ | CHF 45.00 | 27.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |