CHF 91.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.91inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.50 | - |
5+ | CHF 82.30 | 10.05% |
10+ | CHF 77.70 | 15.08% |
20+ | CHF 73.20 | 20.00% |
40+ | CHF 68.70 | 24.92% |
60+ | CHF 67.20 | 26.56% |
90+ | CHF 65.90 | 27.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |