CHF 44.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.50 | - |
5+ | CHF 40.00 | 10.11% |
10+ | CHF 37.90 | 14.83% |
20+ | CHF 35.50 | 20.22% |
40+ | CHF 33.30 | 25.17% |
60+ | CHF 32.70 | 26.52% |
90+ | CHF 32.10 | 27.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Bronze |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |