KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Bronze 1.1/2"

  • ERIKS:14886554
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.40

-

5+

CHF 62.40

10.09%

10+

CHF 59.00

14.99%

20+

CHF 55.60

19.88%

40+

CHF 51.90

25.22%

60+

CHF 51.00

26.51%

90+

CHF 50.00

27.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-E
Typ
E
Code
633-E
Material
Bronze
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Max. Betriebsdruck
17 bar