KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Aluminiumk 2.1/2"

  • ERIKS:14886548
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.60

-

5+

CHF 36.60

9.85%

10+

CHF 34.60

14.78%

20+

CHF 32.60

19.70%

40+

CHF 30.50

24.88%

60+

CHF 29.90

26.35%

90+

CHF 29.30

27.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-E
Typ
E
Code
633-E
Material
Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Max. Betriebsdruck
10 bar