CHF 83.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.48inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.70 | - |
5+ | CHF 75.30 | 10.04% |
10+ | CHF 71.10 | 15.05% |
20+ | CHF 67.00 | 19.95% |
40+ | CHF 62.80 | 24.97% |
60+ | CHF 61.60 | 26.40% |
90+ | CHF 60.40 | 27.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Aluminium |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |