KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Aluminium 3/4"

  • ERIKS:14886543
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.90

-

5+

CHF 18.80

10.05%

10+

CHF 17.70

15.31%

20+

CHF 16.70

20.10%

40+

CHF 15.70

24.88%

60+

CHF 15.40

26.32%

90+

CHF 15.10

27.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-E
Typ
E
Code
633-E
Material
Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
17 bar