CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.80 | - |
5+ | CHF 19.70 | 9.63% |
10+ | CHF 18.60 | 14.68% |
20+ | CHF 17.50 | 19.72% |
40+ | CHF 16.40 | 24.77% |
60+ | CHF 16.10 | 26.15% |
90+ | CHF 15.80 | 27.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Aluminium |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |