KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14886453
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 146.50

-

5+

CHF 132.00

9.90%

10+

CHF 124.50

15.02%

20+

CHF 117.00

20.14%

40+

CHF 110.00

24.91%

60+

CHF 107.50

26.62%

90+

CHF 105.50

27.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-ABS
Typ
ABS
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Gewindeanschluss
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar