KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Bronze 2"

  • ERIKS:14886390
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.75inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.20

-

5+

CHF 50.50

10.14%

10+

CHF 47.80

14.95%

20+

CHF 45.00

19.93%

40+

CHF 42.10

25.09%

60+

CHF 41.20

26.69%

90+

CHF 40.40

28.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-ABS
Typ
ABS
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
2"
Gewindeanschluss
G 2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar