KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Bronze 1.1/4"

  • ERIKS:14886388
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.00

-

5+

CHF 33.20

10.27%

10+

CHF 31.40

15.14%

20+

CHF 29.60

20.00%

40+

CHF 27.80

24.86%

60+

CHF 27.20

26.49%

90+

CHF 26.70

27.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-ABS
Typ
ABS
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
G 1.1/4"
Gewindeanschluss
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar