KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:14886332
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.70

-

5+

CHF 45.70

9.86%

10+

CHF 43.20

14.79%

20+

CHF 40.60

19.92%

40+

CHF 38.10

24.85%

60+

CHF 37.40

26.23%

90+

CHF 36.60

27.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-ABS
Typ
ABS
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Gewindeanschluss
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar