

CHF 170.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.50 | - |
5+ | CHF 153.50 | 9.97% |
10+ | CHF 145.00 | 14.96% |
20+ | CHF 136.50 | 19.94% |
40+ | CHF 128.00 | 24.93% |
60+ | CHF 125.50 | 26.39% |
90+ | CHF 123.00 | 27.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633 |
Typ | 633-EC |
Typ | EC |
Code | 633-EC |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |