KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 1.1/2"

  • ERIKS:14886489
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.00

-

5+

CHF 97.90

10.18%

10+

CHF 92.40

15.23%

20+

CHF 87.00

20.18%

40+

CHF 81.60

25.14%

60+

CHF 80.00

26.61%

90+

CHF 78.40

28.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
R 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar