KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Bronze 3"

  • ERIKS:14886484
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.00

-

5+

CHF 150.00

10.18%

10+

CHF 142.00

14.97%

20+

CHF 133.50

20.06%

40+

CHF 125.50

24.85%

60+

CHF 123.00

26.35%

90+

CHF 120.50

27.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
3"
Gewindeanschluss
R 3"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar