KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Aluminium 4"

  • ERIKS:14886479
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.00

-

5+

CHF 81.10

9.89%

10+

CHF 76.50

15.00%

20+

CHF 72.00

20.00%

40+

CHF 67.50

25.00%

60+

CHF 66.20

26.44%

90+

CHF 64.80

28.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
4"
Gewindeanschluss
R 4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar