KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Aluminium 3/4"

  • ERIKS:14886472
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

5+

CHF 11.10

10.48%

10+

CHF 10.60

14.52%

20+

CHF 9.90

20.16%

40+

CHF 9.25

25.40%

60+

CHF 9.05

27.02%

90+

CHF 8.90

28.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
R 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar