KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Aluminium 3"

  • ERIKS:14886478
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.40

-

5+

CHF 55.30

9.93%

10+

CHF 52.20

14.98%

20+

CHF 49.20

19.87%

40+

CHF 46.10

24.92%

60+

CHF 45.20

26.38%

90+

CHF 44.40

27.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
3"
Gewindeanschluss
R 3"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar