KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:14886477
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

5+

CHF 43.90

10.04%

10+

CHF 41.50

14.96%

20+

CHF 39.20

19.67%

40+

CHF 36.70

24.80%

60+

CHF 35.90

26.43%

90+

CHF 35.20

27.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Gewindeanschluss
R 2.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar