KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:14886475
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.20

-

5+

CHF 22.80

9.52%

10+

CHF 21.50

14.68%

20+

CHF 20.20

19.84%

40+

CHF 19.00

24.60%

60+

CHF 18.60

26.19%

90+

CHF 18.20

27.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
R 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar