KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Anschweissende Typ 633-FWH 3"

  • ERIKS:14886504
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist. Werkstoff Edelstahl 1.4408.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 214.50

-

5+

CHF 193.00

10.02%

10+

CHF 182.50

14.92%

20+

CHF 171.50

20.05%

40+

CHF 161.00

24.94%

60+

CHF 157.50

26.57%

90+

CHF 154.50

27.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FWH
Typ
FWH
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3"
Außendurchmesser Rohr
88.9 mm
Anschweissende
84.3 x 88.9 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar