KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Anschweissende Typ 633-FWH 2.1/2"

  • ERIKS:14886503
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist. Werkstoff Edelstahl 1.4408.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 207.00

-

5+

CHF 186.50

9.90%

10+

CHF 176.00

14.98%

20+

CHF 165.50

20.05%

40+

CHF 155.50

24.88%

60+

CHF 152.50

26.33%

90+

CHF 149.50

27.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FWH
Typ
FWH
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Außendurchmesser Rohr
76.1 mm
Anschweissende
71.5 x 76.1 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar