KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Anschweissende Typ 633-FWH 1/2"

  • ERIKS:14887008
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist. Werkstoff Edelstahl 1.4408.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.40

-

5+

CHF 60.60

10.09%

10+

CHF 57.30

14.99%

20+

CHF 53.90

20.03%

40+

CHF 50.50

25.07%

60+

CHF 49.50

26.56%

90+

CHF 48.60

27.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FWH
Typ
FWH
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Außendurchmesser Rohr
21.3 mm
Anschweissende
18.1 x 21.3 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar