KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Polypropylen 3"

  • ERIKS:14886577
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.00

-

5+

CHF 59.30

10.15%

10+

CHF 56.20

14.85%

20+

CHF 52.90

19.85%

40+

CHF 49.40

25.15%

60+

CHF 48.50

26.52%

90+

CHF 47.60

27.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Polypropylen PP
Kupplungsgrösse
3"
Max. Betriebsdruck
7 bar