CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.02inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.40 | - |
5+ | CHF 29.30 | 9.57% |
10+ | CHF 27.70 | 14.51% |
20+ | CHF 25.90 | 20.06% |
40+ | CHF 24.30 | 25.00% |
60+ | CHF 23.90 | 26.23% |
90+ | CHF 23.40 | 27.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Polypropylen PP |
Kupplungsgrösse | 2" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |