CHF 80.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.90 | - |
5+ | CHF 72.80 | 10.01% |
10+ | CHF 68.80 | 14.96% |
20+ | CHF 64.80 | 19.90% |
40+ | CHF 60.80 | 24.85% |
60+ | CHF 59.50 | 26.45% |
90+ | CHF 58.40 | 27.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |