KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 3"

  • ERIKS:14886573
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 186.00

-

5+

CHF 167.50

9.95%

10+

CHF 158.00

15.05%

20+

CHF 149.00

19.89%

40+

CHF 139.50

25.00%

60+

CHF 137.00

26.34%

90+

CHF 134.00

27.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3"
Max. Betriebsdruck
20 bar