CHF 83.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.70inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.90 | - |
5+ | CHF 75.60 | 9.89% |
10+ | CHF 71.40 | 14.90% |
20+ | CHF 67.10 | 20.02% |
40+ | CHF 62.90 | 25.03% |
60+ | CHF 61.70 | 26.46% |
90+ | CHF 60.50 | 27.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 1" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |