CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.50 | - |
5+ | CHF 96.60 | 10.14% |
10+ | CHF 91.20 | 15.16% |
20+ | CHF 85.80 | 20.19% |
40+ | CHF 80.50 | 25.12% |
60+ | CHF 78.80 | 26.70% |
90+ | CHF 77.30 | 28.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 1.1/2 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |