CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.50 | - |
5+ | CHF 51.00 | 9.73% |
10+ | CHF 48.10 | 14.87% |
20+ | CHF 45.30 | 19.82% |
40+ | CHF 42.60 | 24.60% |
60+ | CHF 41.70 | 26.19% |
90+ | CHF 40.80 | 27.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Bronze |
Kupplungsgrösse | 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |