CHF 64.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.50 | - |
5+ | CHF 58.00 | 10.08% |
10+ | CHF 54.90 | 14.88% |
20+ | CHF 51.60 | 20.00% |
40+ | CHF 48.30 | 25.12% |
60+ | CHF 47.30 | 26.67% |
90+ | CHF 46.30 | 28.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Bronze |
Kupplungsgrösse | 1" |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |