CHF 70.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.00 | - |
5+ | CHF 63.00 | 10.00% |
10+ | CHF 59.60 | 14.86% |
20+ | CHF 55.90 | 20.14% |
40+ | CHF 52.50 | 25.00% |
60+ | CHF 51.40 | 26.57% |
90+ | CHF 50.40 | 28.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Aluminium |
Kupplungsgrösse | 4" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |