KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Aluminium 3"

  • ERIKS:14886462
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.80

-

5+

CHF 47.60

9.85%

10+

CHF 44.90

14.96%

20+

CHF 42.30

19.89%

40+

CHF 39.60

25.00%

60+

CHF 38.70

26.70%

90+

CHF 38.00

28.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
3"
Max. Betriebsdruck
9 bar