CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.60 | - |
5+ | CHF 30.20 | 10.12% |
10+ | CHF 28.50 | 15.18% |
20+ | CHF 26.90 | 19.94% |
40+ | CHF 25.20 | 25.00% |
60+ | CHF 24.70 | 26.49% |
90+ | CHF 24.30 | 27.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Aluminium |
Kupplungsgrösse | 1" |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |