KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Polypropylen 1"

  • ERIKS:14886351
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.70

-

5+

CHF 27.80

9.45%

10+

CHF 26.20

14.66%

20+

CHF 24.60

19.87%

40+

CHF 23.10

24.76%

60+

CHF 22.60

26.38%

90+

CHF 22.10

28.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Polypropylen PP
Kupplungsgrösse
1"
Gewindeanschluss
R 1"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar