KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Edelstahl 3/4"

  • ERIKS:14886679
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.20

-

5+

CHF 80.40

9.87%

10+

CHF 75.90

14.91%

20+

CHF 71.40

19.96%

40+

CHF 67.00

24.89%

60+

CHF 65.60

26.46%

90+

CHF 64.40

27.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
R 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar