KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886687
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 162.00

-

5+

CHF 146.00

9.88%

10+

CHF 138.00

14.81%

20+

CHF 129.50

20.06%

40+

CHF 121.50

25.00%

60+

CHF 119.00

26.54%

90+

CHF 117.00

27.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
R 2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar