KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Edelstahl 1"

  • ERIKS:14886680
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.78inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.70

-

5+

CHF 89.70

10.03%

10+

CHF 84.80

14.94%

20+

CHF 79.80

19.96%

40+

CHF 74.90

24.87%

60+

CHF 73.30

26.48%

90+

CHF 71.90

27.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1"
Gewindeanschluss
R 1"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar