KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Edelstahl 1.1/2"

  • ERIKS:14886682
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.39inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 153.00

-

5+

CHF 137.50

10.13%

10+

CHF 130.00

15.03%

20+

CHF 122.00

20.26%

40+

CHF 114.50

25.16%

60+

CHF 112.00

26.80%

90+

CHF 110.00

28.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
R 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar