KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Bronze 1.1/45"

  • ERIKS:14886676
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.67inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.90

-

5+

CHF 86.40

9.91%

10+

CHF 81.50

15.02%

20+

CHF 76.70

20.02%

40+

CHF 72.00

24.92%

60+

CHF 70.60

26.38%

90+

CHF 69.20

27.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
1.1/4
Gewindeanschluss
1.1/4
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar