KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Aluminium 3/4"

  • ERIKS:14886335
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.40

-

5+

CHF 30.90

10.17%

10+

CHF 29.40

14.53%

20+

CHF 27.50

20.06%

40+

CHF 25.80

25.00%

60+

CHF 25.30

26.45%

90+

CHF 24.80

27.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
R 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar